FTP D040-4-16-R-LN10 Nástrčná fréza s rychloposuvem nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3106061
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106061
EAN/GTIN 7291075285680
Číslo výrobcu 3106061
Číslo L L23980 294

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky