FTP D040-4-16-R-LN10 Fresa Huecas para Avance Rápido con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3106061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3106061
EAN / GTIN 7291075285680
Número del fabricante 3106061
Número L L23980 294

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees

Productos adecuados