• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FTP D040-4-16-R-LN10 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106061
EAN / GTIN 7291075285680
Herstellernummer 3106061
L-Nummer L23980 294

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees