F45WG D080-10-27-FX-R08 45° čelní frézy pro úzce dělené osmihranné destičky ONHU/MU 0806 s 16 břity

Č. pol.: 3103868
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103868
EAN/GTIN 7291075193336
Číslo výrobcu 3103868
Číslo L L23980 963

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 92 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 92 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 92 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky