F45WG D080-10-27-FX-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/ONMU avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 3103868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103868
EAN / GTIN 7291075193336
Réf. fabricant 3103868
Article hors catalogue L23980 963

Description

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 92 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 92 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 92 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees