F45WG D080-10-27-FX-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103868
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103868
EAN/GTIN 7291075193336
Nummer fabrikant 3103868
L-nummer L23980 963

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 92 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 92 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 92 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles