HCM D25-D-L250-C32 Multifunkční kulová čelní fréza D=25 mm

Č. pol.: 3103581
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103581
EAN/GTIN 7291075266016
Číslo výrobcu 3103581
Číslo L L23980 2454

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 16,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 250 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.8 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela D
  • Délka hlavy (LH) 125 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D250-QF
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky