HCM D25-D-L250-C32 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103581
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103581
EAN / GTIN 7291075266016
Gyártó száma 3103581
L-szám L23980 2454

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 16,7 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 250 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,8 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi D verzió
  • Fej hossza (bal) 125 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D250-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése