HCM D25-D-L250-C32 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 25 mm

Número de artículo: 3103581
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3103581
EAN / GTIN 7291075266016
Número del fabricante 3103581
Número L L23980 2454

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 250 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type D
  • Longitud de la cabeza (LH) 125 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D250-QF
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados