FDN D080-07-22-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Č. pol.: 3102981
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102981
EAN/GTIN 7291075161519
Číslo výrobcu 3102981
Číslo L L23980 2731

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124808-TN
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Použitelná délka (LU) 28.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky