FDN D080-07-22-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102981
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102981
EAN/GTIN 7291075161519
Nummer fabrikant 3102981
L-nummer L23980 2731

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm, zaagdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, aantal groeven (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124808-TN in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 28,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles