FDN D080-07-22-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102981
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102981
EAN / GTIN 7291075161519
Codice del produttore 3102981
Numero-L L23980 2731

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 124808-TN
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Lunghezza utile (LU) 28.2 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto