FR D060A080-05-27-20 Čelní frézy pro kulaté destičky pro profilové frézování

Č. pol.: 3102610
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102610
EAN/GTIN 7291075158939
Číslo výrobcu 3102610
Číslo L L23980 502

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 60 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 2005
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky