FR D060A080-05-27-20 Rezkar za plano rezkanje za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3102610
EAN/GTIN 7291075158939
Številka proizvajalca 3102610
L-število L23980 502

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Premer reza (DC) 60 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCW 2005
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm