MM S-A-L090-C12-T08 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3102510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102510
EAN/GTIN 7291075147711
Číslo výrobcu 3102510
Číslo L L24070 32

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 13,3 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 13.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 43000 Otácky/min