MM S-A-L090-C12-T08 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102510
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102510
EAN/GTIN 7291075147711
Nummer fabrikant 3102510
L-nummer L24070 32

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 13,3 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 12 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 13,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 43000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles