MM S-A-L090-C12-T08 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3102510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102510
EAN / GTIN 7291075147711
Gyártó száma 3102510
L-szám L24070 32

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 13,3 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 11,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 13,3 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 16 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T08
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 43000 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése