HM90 EAL-D25-C24L180-16 Dlouhé stopkové frézy pro hliník.

Č. pol.: 3102368
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102368
EAN/GTIN 7291075150131
Číslo výrobcu 3102368
Číslo L L23980 2695

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 25.9 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky