HM90 EAL-D25-C24L180-16 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 APCR 1605

Número de artículo: 3102368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3102368
EAN / GTIN 7291075150131
Número del fabricante 3102368
Número L L23980 2695

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 25.9 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados