HM90 EAL-D25-C24L180-16 Fraises en bout série longue pour l'usinage de l'aluminium avec les plaquettes HM90 APCR 1605

Réf.: 3102368
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3102368
EAN / GTIN 7291075150131
Réf. fabricant 3102368
Article hors catalogue L23980 2695

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 25.9 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees