HM90 E90A-D10-1-W16 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101920
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101920
EAN/GTIN 7291075114775
Číslo výrobcu 3101920
Číslo L L23980 1369

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 10,6 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 56 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 10.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky