ER D22A32-4-M16-10 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3101798
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101798
EAN/GTIN 7291075118124
Číslo výrobcu 3101798
Číslo L L23980 1216

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 68 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 29 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Funkcní délka (LF) 43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 10T3
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.3 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky