ER D10A15-4-M08-05 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3101782
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101782
EAN/GTIN 7291075118049
Číslo výrobcu 3101782
Číslo L L23980 1169

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, délka břitu max. (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 05T1
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 13 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky