ER D10A15-4-M08-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101782
EAN / GTIN 7291075118049
Gyártó száma 3101782
L-szám L23980 1169

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, betétek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 2,5 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 23 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 05T1 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 13 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése