ER D10A15-4-M08-05 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101782
EAN/GTIN 7291075118049
Nummer fabrikant 3101782
L-nummer L23980 1169

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 23 mm
  • Voer de naam (MIID) RXCR 05T1 in
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 13 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles