HM90 E90AD-D25-2-C25-C End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3101755
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101755
EAN/GTIN 7291075115796
Nummer fabrikant 3101755
L-nummer L23980 2540

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 2, Snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, Aantal inzetstukken (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 110 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond, Bruikbare lengte (LU) 34 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 11,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 34 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles