SPK D40-42-W32-10 Šroubovité stopkové frézy pro destičky S/XPMT-10 , průměr 32-50 mm.

Č. pol.: 3100701
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100701
EAN/GTIN 7291075073447
Číslo výrobcu 3100701
Číslo L L23980 174

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných prvků (CICT) 15, délka řezu max (APMX) 43 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 43 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Vložky