SPK D40-42-W32-10 Extended Flute using S/XPMT-10 inserts 32-50dia.

Artikelnummer: 3100701
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100701
EAN/GTIN 7291075073447
Nummer fabrikant 3100701
L-nummer L23980 174

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 43 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 43 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles