SPK D40-42-W32-10 Fraises d'ébauche pour plaquettes S/XPMT/QPMR 10

Réf.: 3100701
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100701
EAN / GTIN 7291075073447
Réf. fabricant 3100701
Article hors catalogue L23980 174

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut Maximum (APMX) 43 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 43 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm