ADK D2.00-4.00-W1.50 Frézy s prodlouženou drážkou ADKT/R-15 Břitové destičky

Č. pol.: 3100544
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100544
EAN/GTIN 7291075088847
Číslo výrobcu 3100544
Číslo L L23980 2231

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 16, Depth of Cut maximum (APMX) 4″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 7-1/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 4″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 7-1/2″

Vhodné výrobky

Vložky