Freze cu canelură prelungită ADK D2.00-4.00-W1.50 cu ADKT/R-15 Plăcuţe

Cod articol.: 3100544
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3100544
EAN / GTIN 7291075088847
Număr producător 3100544
L-Număr L23980 2231

Descriere

Descriere:

elungită ADK D2.00-4.00-W1.50 cu ADKT/R-15 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 7-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate