ADK D2.00-4.00-W1.50 langsnijders met ADKT/R-15 Snijplaten

Artikelnummer: 3100544
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100544
EAN/GTIN 7291075088847
Nummer fabrikant 3100544
L-nummer L23980 2231

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 16, Diepte van snede maximum (APMX) 4″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 7-1/2″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 16
  • snijdiepte maximum (APMX): 4″
  • doorsnede aantal (NOF): 2
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): ADKT T T T T 1505PDAL
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles