Náhradná upínacia skrutka 6

Č. pol.: 309900 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre upínanie skľučovadla ⌀ D1 6 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka 10 mm
Druh produktu Upínacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309900 6
EAN/GTIN 4045197274014

Popis

Vhodné pro:

Upínací tŕň a upínače Whistle-Notch.

Poznámka:

Do 20 mm ⌀ upnutia s jednou, od 25 mm ⌀ upnutia s 2 upínacími skrutkami.
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
    pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka