Upínacia skrutka frézy 27

Č. pol.: 309860 27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 27 mm
Norma DIN 6367
Závit M M12
Dĺžka závitu 22 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hrúbka hlavy 8 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309860 27
EAN/GTIN 4045197273802

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka