Tornillo de apriete de fresa, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 27mm

Número de artículo: 309860 27
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
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L
22 mm
Para diámetro del mandril D1
27 mm
Tamaño de rosca d1
M12
Longitud de rosca b
22 mm
Modelo de vástago
Rosca parcial
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Tornillo de apriete
Tipo de rosca
M
Norma
DIN 6367

Identificación y clasificación

Número de artículo 309860 27
EAN / GTIN 4045197273802
Número del fabricante 309860 27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.