Pritezni vijak za glodaču glavu 27 mm

Artikl br.: 309860 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 27 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M12
Duljina navoja 22 mm
⌀ glave 35 mm
Debljina glave 8 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309860 27
EAN / GTIN 4045197273802

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu