Freesaantrekbout 27 mm

Artikelnummer: 309860 27
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 27 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M12
Draadlengte 22 mm
Kop-⌀ 35 mm
Kopdikte 8 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309860 27
EAN/GTIN 4045197273802

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen