ER-spantang voor tap met afdichting 7 mm

Artikelnummer: 309414 7
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 7 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 4537 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309414 7
EAN/GTIN 2050001765895
Nummer fabrikant 13826010700

Omschrijving

Uitvoering:

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.
Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!).
FAHRION® corrosiebescherming:
  • Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
  • Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Tip:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen