Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 7mm

Nr art.: 309414 7
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD03200105; ZYL00700115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 7 mm
Oznaczenie producenta 4537 E
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania D1 7 mm
Średnica zewnętrzna D 32,7 mm
Długość tulei mocującej L 40 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-A
Powierzchnia niklowane
Profil mocujący 4-kąt; Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309414 7
EAN / GTIN 2050001765895
Numer producenta 13826010700
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!).
Ochrona antykorozyjna FAHRION:
  • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
  • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.