Upínacia klieština ER HP s utesnením a rozprašovacími dýzami 20

Č. pol.: 309378 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 20 mm
Upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 2 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309378 20
EAN/GTIN 2050001766830
Číslo výrobcu 13636012000

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
  • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) a striekacie dýzy. Podobne ako ISO 15488-A.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka