ER cangė HP su tarpine ir purkštukais 20 mm

Prekės Nr.: 309378 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 20 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤2 µm
Tipas 469 E
Išorinis ⌀ D 32,7 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309378 20
EAN / GTIN 2050001766830
Gamintojo numeris 13636012000

Aprašymas

Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas 3 µm (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.
Apsauga nuo rūdžių:visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

  • Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.
  • Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).

Su tarpine vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar) ir purkštukais. Panašu į ISO 15488-A.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį