ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom 20 mm

Artikl br.: 309378 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 20 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 2 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 32,7 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309378 20
EAN / GTIN 2050001766830
Broj proizvođača 13636012000

Opis

Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja 3 µm (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.
Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

  • Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.
  • Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).

S brtvom za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara) i mlaznicama. Slično ISO 15488-A.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu