ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával 20 mm

Cikkszám: 309378 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 20 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 2 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309378 20
EAN / GTIN 2050001766830
Gyártó száma 13636012000

Leírás

Kivitel:

A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
  • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

Belső hűtéshez és fúvókákhoz való tömítéssel (60 bar-ig használható). Hasonló, mint az ISO 15488-A.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz