Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 3

Č. pol.: 308987 3
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ER 32
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308987 3
EAN/GTIN 2050001764898
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.
Kovové tesnenie.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie možno upnúť len pre menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.
s gumovým tesnením (možno použiť do 60 bar).