Pinces de serrage ER Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308987 3
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône de pince de serrage
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm; 3 mm
Diamètre de queue DS 3 mm
Référence fabricant 469 E
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 3 mm
Diamètre extérieur D 32,7 mm
Longueur pince de serrage L 40 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Norme DIN ISO 15488-B
Matériau acier
Surface trempé, rectifié
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308987 3
EAN / GTIN 2050001764898
Réf. fabricant 13726010300
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.
Etanchéité métallique.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.
Avec joint en caoutchouc (utilisable jusqu’à 60 bars).