{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 469 E | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 32 mm; 3 mm | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 3 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 32,7 mm | |
| Cangės ilgis L | 40 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | grūdinta, nušlifuota | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 5 µm | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308987 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001764898 | |
| Gamintojo numeris | 13726010300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |