{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Con bucșă elastică | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm; 3 mm | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Denumirea producătorului | 469 E | |
| Suport | ER 32 | |
| Diametrul de prindere D1 | 3 mm | |
| Diametru exterior D | 32,7 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 40 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 16 grade | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | călit, rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 5 µm | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 308987 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001764898 | |
| Număr producător | 13726010300 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |