{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
primerna reducirna puša | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543691 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 kratka |
Previsna dolžina A | 85 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Zunanji ⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Oblika | A | A | A | A | A |
Uporabna dolžina L1 | 56 | 54 | 54 | 61 | 54 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |