{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka HT 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
299,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
308,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 85 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Ulko-⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Muoto | A | A | A | A | A |
Hyötypituus L1 | 56 | 54 | 54 | 61 | 54 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |