Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke 6

Č. pol.: 307512 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
L3 24 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Závit M M5
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307512 6
EAN/GTIN 4045197506252

Popis

Prevedenie:

  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Poznámka:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka